BIRCH WOOD LED CANDLE(バーチウッドLEDキャンドル)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07457445 品番XR23-0585M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木肌の美しい天然のバーチ材を巻いたLEDキャンドル。
ライトのほのかな灯りに加え、自然な温かみを感じられます。
ちょっとしたスペースに置いて、天然素材ならではの豊かな表情、日々の変化をお愉しみください。

用途リビング、書斎、寝室などに 材質ワックス、白樺樹皮、ABS樹脂 タイプM 使用電池単4乾電池×3pcs(電池は付属しておりません。) 連続点灯時間約200時間 高さH×直径(mm×Φmm)150×75
注意
※必ず平行で安定した場所でご使用ください。
※蝋燭ではありませんので、決して火を点けないでください。
※屋外でのご使用はおやめください。
※白樺の樹皮の色味や黒い木目には個体差があります。
※直射日光が当たる場所や高温の場所で保管すると変形の恐れがあります。
※本製品に電池は付属しておりません。単4電池×3本をご購入ください。
※お子様やペットの手の届かない場所でご使用・保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする