PVC MAT(PVCマット)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457716 品番 H19-0078L/NYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

玄関にプラスαあそびを加えたい方におすすめの玄関用マット。
挿し色になりつつ主張しすぎない色とデザインが、お部屋の中でも目を引くワンポイントに。
UV加工が施されており、PVC素材なので水洗いも可能です。
玄関マットとしてはもちろん、傘立ての下、汚れが気になるゴミ箱の下に置くマットにしたりと、幅広くお使いいただけます。

用途玄関マット 種別玄関マット 材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)10 ネイビー/イエロー タイプ600×900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×10 設置場所屋内 洗濯方法水洗い可
注意
※直射日光や風雨が当たる場所でのご使用は、変色や変形の原因となりますのでご注意下さい。
※火気のそばには絶対に設置しないで下さい。
※材質の性質上、表面を塗装したフローリング(ワックスなど)、及び大理石、みかげ石の上に置かないで下さい。変色し色移りする恐れがあります。
※水に濡れたまま放置していると、床面に色移りする恐れがあります。
※滑りやすい床面や凹凸のある床面には設置しないで下さい。
※湿気により設置面にカビが発生する恐れがありますので、通気性の良い場所に設置して下さい。
※設置する際は、裏面に石や砂利等がないことを確認して下さい。
※マットの段差や、めくれにつまずかないようご注意下さい。
※マットの上を走ったり、急に止まったりしないで下さい。滑って転倒する恐れがあります。
※汚れた場合は、軽く水で洗い、陰干しをして下さい。また、完全に乾いてから設置して下さい。
※長期間マットの上に物を置かないで下さい。痕が残る原因となります。
※保管する際は、高温多湿を避け、巻いたり折り曲げたりしないで下さい。変形痕が残ります。
※お手入れの際は、掃除機で裏面に付着したゴミを吸い取って下さい。
※本製品は生産工程上、色味やサイズに多少の個体差があります。
※本製品はPVC樹脂特有のにおいがあります。材質の特性としてご理解下さい。
※ほつれ等が見られた場合は引っ張らずにハサミ等でカットして下さい。
※長期間のご使用では退色等の経年劣化が見られる場合がございます。
※小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用には十分ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする