ダルトン
ダルトンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ダルトンの アクセサリー/手芸用部材・金具
ダルトンの キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
TINY KITCHEN TOOL COFFEE(タイニーキッチンツールコーヒー)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
07458730
品番
K20-0167COS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
本格的な作りの極小キッチンツールシリーズ。
大切な家族や仲間と、種類別にキーチェーンとして使うのをオススメします。
あなたの個性を引き立てます。
用途
キーチェーンなど
材質
18-8ステンレススチール
タイプ
COFFEE
フィルターサイズ(mm)
L37
サイズ(mm)
スコップ:L54、ステンシル:L37
注意
※本製品は玩具ではありません。
※本製品は鋭利な箇所があります。手や指を切らぬようご注意ください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
※小さなお子様やペットの誤飲にご注意ください。