アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
エアブロー プレゼントサンタ(高さ:H120cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07459439
品番
TE5-4128
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●屋内仕様●LEDライト内蔵で本体が光ります。
材質
ナイロン
質量(kg)
約0.8
消費電力(W)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
120×55×40