アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
SMDイルミネーション サンタ&トナカイソリ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07460026
品番
TG5-6095
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ベースが薄くて軽いので、吊り下げ設置もラクラク!
仕様
●常点+点滅●連結不可●屋外仕様OK●SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、より明るくキラキラ輝きます。
色
コード:ブラック
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
1.5
寸法(cm)
H28×W55×D1.2
球数
226球