アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
スマートLEDガーデンフェンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07460035
品番
TG5-6048
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
リモコンorアプリで操作可能!多彩な光り方で目を引く、LEDライト内臓のガーデンフェンス!10枚のフェンス型パネルをつなげて使用します。繋げ方次第で真っ直ぐにもコーナーにも、放射状にもできます。
仕様
●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。
質量(kg)
1.5
色
コード:クリア
長さ(m)
パネル10枚連結時:本体3m(コードの長さ約5m)
消費電力(W)
6
寸法(cm)
パネル1枚:H40×W30×D1
LED色
レインボー
球数
110球(パネル1枚:11球)