曜日別特売
CLK3S-24AAG-CD LED照明ワークライト CLK-Aシリーズ ケーブル取出し仕様 パトライト(PATLITE) 07460097

LED照明ワークライト CLK-Aシリーズ ケーブル取出し仕様CLK3S-24AAG-CD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460097
品番
CLK3S-24AAG-CD
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

明るさ、驚異の2100lx(600mm仕様at1.0m)
防水、耐油/高耐食型LED照明です。
ケーブル取出し仕様で、3サイズ(200mm・300mm・600mm)、2色(昼光、昼白
3Sのみ)、の違いで4タイプをラインナップしています。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G、IP69Kに対応していますので、様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。

注意
※ケーブル先端部に水などがかかる場合やケーブル先端部が結露環境にある場合は、ケーブル先端部に防水・防油処理を施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする