アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDダイヤモンドティンセルトナカイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07460209
品番
TG5-0079
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
仕様
●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様
色
コード:クリア
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
94×65.5×29.3
球数
500球