メイン画像

クールワン折りたたみ保冷ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07460455 品番COG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外装に硬質プラスチックを採用しており、折畳・組立時に断熱材が摩耗しないので、長期的な使用でも断熱性能が落ちません。
洗浄でき、衛生的です。
内部はウレタンを注入しています。
組立時間は僅か9秒で、素早く組立できます。

用途冷凍・チルド・ドライ配送に。 トラスコ品番450-8374 材質耐寒ポリプロピレン/ポリエチレン/樹脂(EPU) 幅(mm)530 グレー 高さ(mm)367 奥行(mm)366 容量(L)37 最大積載荷重(kg)20 折りたたみ寸法(mm)530×366×191 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×296×285
注意
※組立時の状態で短側面を強く引っ張る行為は破損の原因となります。
※保冷剤は別途キプクルKCULをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする