代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460805
品番
UN3-AP-2
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小型、高性能のニ-ドルバルブです
トラスコ品番
424-3647
材質
SUS316SS
寸法L(mm)
【面間】40
寸法H(mm)
【高さ】59
寸法D(mm)
【ハンドル】40
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材