代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460821
品番
UN3-AP-3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型、高性能のニ-ドルバルブです
トラスコ品番
424-5210
材質
SUS316SS
寸法L(mm)
【面間】45
寸法H(mm)
【高さ】64
寸法D(mm)
【ハンドル】40
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材