代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460830
品番
UN3-AP-4
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型、高性能のニ-ドルバルブです
トラスコ品番
424-5191
材質
SUS316SS
寸法L(mm)
【面間】55
寸法H(mm)
【高さ】79
寸法D(mm)
【ハンドル】50
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材