代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07460945
品番
UTHM1/2
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番
424-3691
材質
SCS14
寸法L(mm)
【面間】60
寸法H(mm)
【高さ】47
寸法D(mm)
【ハンドル】100
接続
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材