代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07462397
品番
1460040
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
473-0624
材質
外枠材質SUS
ケース形状
A枠立型
精度
±1.6%F.S
呼称
WS A R1/4 60×0.4MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.4