代表画像

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07462501 品番 1460901
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 トラスコ品番473-0614 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 呼称WS A R1/4 60×-0.1MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0〜-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする