曜日別特売

4K液晶テレビ 43V型TV-43G80B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07462538
品番
TV-43G80B
販売価格(税込)¥95,697
販売価格(税別)
¥86,997

直下型液晶を搭載し、色鮮やかな映像を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・リモコンのマイクボタンを押して話すことで、Fire TVの操作や検索が行えます。観たいコンテンツを探したり、再生したり、プロフィールを切り替えたり、テレビの様々な操作や検索、スマートホーム機器の操作を音声で行うことができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする