メイン画像

ガラス用装飾シート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07462650 品番138200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ、何度でも貼り直しができます。
接着剤を使用していませんので、はがした時ガラス面に接着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、家具、畳、じゅうたんなどの色あせ・変色を防止する効果があります。

トラスコ品番132-1094 材質シート:軟質塩化ビニル、裏面フィルム:ポリエステル 厚さ(mm)0.15 長さ(m)0.9 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応 UV遮蔽率(%)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする