代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07462851
品番
EX-LT-SFT-OH1-M2 X 0.4 X 80
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物
トラスコ品番
822-4184
材質
高バナジウムハイス
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
表面処理
ノンコーティング