メイン画像

ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07462860 品番EX-SUS-SFT-STD-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼等
トラスコ品番201-3495 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 シャンク径(Φmm)7 下穴径(Φmm)8.75 ねじ長さ(mm)18 精度OH3 表面処理ホモ処理 食付2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする