曜日別特売

エアステーション用 19V ACアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07463299
品番
WLE-OP-AC19C
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,297
販売価格(税別)
¥7,543

法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-BETR(/Z)、WAPM-BETRA(/Z)
動作保証温度-15℃から50℃までの耐環境性能
安心の3年保証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする