代表画像
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイルポッド窓
オイルゲージM形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463386
品番
10107000
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番
551-2535
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
幅(mm)
77
厚さ(mm)
21
ねじ径
取付:G2
寸法A(mm)
67
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
51
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
二面幅(mm)
67
耐熱温度(℃)
130