代表画像
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイルポッド窓
オイルゲージMG形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463411
品番
10116000
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番
551-2540
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス
幅(mm)
62
厚さ(mm)
22
ねじ径
取付:G1-1/2
寸法A(mm)
54
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
39
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
二面幅(mm)
54
耐熱温度(℃)
160