曜日別特売
CB-33EBK サークルバスケット スーパーメイト 07463517

メイン画像

サークルバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07463517品番CB-33EBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。
また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。

用途
買物カゴ用に。
ピッキング用に。
トラスコ品番339-8428材質PPブラック容量(L)33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする