代表画像
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット(プラスチック用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07463727
品番
PC203
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
トラスコ品番
809-5072
材質
刃先:超硬チップ
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
203
適合材
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材