メイン画像

クリンジンキ F 420mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07464305 品番000453
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

亜鉛末防食塗料
一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。
超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。
トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。

用途
船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食
鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食
亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修
亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修
建設用足場の亜鉛メッキ防食補修
成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノール トラスコ品番675-9451 灰色 容量(mL)420 主な用途船舶 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性耐食 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする