メイン画像
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
クリンスパッターAX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07464339
品番
020622
参考基準価格(税別)
¥25,816
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クリンスパッター 洗浄タイプ
溶接後、簡単に洗浄ができます。
一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用。
水溶性タイプ。
厚塗りが可能で、防止効果が強力。
水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。
用途
溶接時のスパッター付着防止
仕様
【原液】0.13L
トラスコ品番
677-5990
材質
水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤
色
白色
容量(mL)
13158
容量(kg)
20
危険物の類別
非危険物