メイン画像

クリンスパッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07464348 品番020557
参考基準価格(税別)¥38,468 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クリンスパッター 直接塗装タイプ
溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。
速乾性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
噴霧器はアルミ製は不可。

用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.15L トラスコ品番677-3389 材質塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン 淡黄色 容量(mL)15652 容量(kg)18 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする