メイン画像

スコッチ マスキングテープ 233プラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07465136 品番 233P 18X55
参考基準価格(税別)¥706 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
トラスコ品番108-6659 幅(mm)18 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする