8117N パネルボンド用ハンドガン 3M(スリーエム) 07465145

メイン画像

パネルボンド用ハンドガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード07465145品番8117N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。

用途3M オートミックス システム製品吐出用。適合【カートリッジ】8115トラスコ品番436-2708長さ(mm)380幅(mm)580摘要ハンドガン高さ(mm)105危険物の類別非危険物
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする