メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
コマンドフックカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07465188
品番
CMD-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません。)
壁面を傷めません。
用途
平面壁への収納、一時置きに。
トラスコ品番
654-7796
材質
フック:ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
色
マットブラック
サイズ
S
内容
フック1個、タブ(S)2枚
耐荷重(kg)
0.45
縦(mm)
65
横(mm)
25
材質(フック)
ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)