コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
直径(Φmm)
15
注文コード
07465258
品番
51223366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥265
この商品は
直径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。
トラスコ品番
177-5611
色
緑
直径(Φmm)
15
外寸法(mm)
(A・B・C・D)15・10・3・6
保持枚数
約1〜2枚
入数(個)
10
グリーン購入法
適合