コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
直径(Φmm)
30
注文コード
07465301
品番
50482825
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。
トラスコ品番
177-7155
色
緑
直径(Φmm)
30
外寸法(mm)
(A・B・C・D)30・17・4・7
保持枚数
約1〜2枚
入数(個)
5
グリーン購入法
適合