代表画像

ストレートドリル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07466561 品番 SDLSD0800A250
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番667-5701 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)252.4 溝長(mm)75.4 先端角(°)118 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする