代表画像

ストレートドリル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07466737 品番 SDLSD0980A250
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番667-5883 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)252.9 溝長(mm)87.9 先端角(°)118 シャンク径(mm)9.8 刃径(mm)9.8 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする