代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07466755
品番
SDLSD1000A250
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
667-5905
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
253
溝長(mm)
88
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)