HD-08708 オイルフィルター KIJIMA(キジマ) 07469309

HD-08708 オイルフィルター KIJIMA(キジマ) 07469309
HD-08708 オイルフィルター KIJIMA(キジマ) 07469309

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード07469309品番HD-08708
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハーレーダビッドソンの中でも新たなカテゴリーになるX350/500用のオイルフィルターが好評のマグネットインシリーズで登場!
OEM:HD260146090020

その他【OEM NO.】260146090020材質スチール製寸法(mm)※フィルターレンチ:Φ68×14角マットブラック高さ(mm)65.5外径(Φmm)67.9適合車種オイルフィルター マットブラック X350/500 2023y-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする