用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)1
圧力導入口Rc1/4