曜日別特売
EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866
EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866
EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866
EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866
EAL002B スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス) 07474866

スムースフィットレバー ブルー EAL002B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07474866品番EAL002B
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL002B
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08
カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06
カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02
色[カラー]:ブルー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL002

材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする