曜日別特売
EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970
EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970
EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970
EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970
EAL005K スムースフィットレバー ブラック EAL005K EFFEX(エフェックス) 07474970

スムースフィットレバー ブラック EAL005K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07474970品番EAL005K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL005K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04
スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03
スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15
スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03
スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11
スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15
スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL005

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする