曜日別特売
EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979
EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979
EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979
EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979
EAL006B スムースフィットレバー ブルー EAL006B EFFEX(エフェックス) 07474979

スムースフィットレバー ブルー EAL006B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07474979品番EAL006B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL006B
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-17
スズキ[SUZUKI] GSX250R 17-21
色[カラー]:ブルー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL006

材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL006適合メーカースズキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする