曜日別特売
EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997
EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997
EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997
EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997
EAL006K スムースフィットレバー ブラック EAL006K EFFEX(エフェックス) 07474997

スムースフィットレバー ブラック EAL006K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07474997品番EAL006K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL006K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-17
スズキ[SUZUKI] GSX250R 17-21
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL006

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL006適合メーカースズキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする