オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/100/115
電流(A)
0.043/0.046/0.053
減速比
120
注文コード
07475168
品番
SMK0A-120A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電流・減速比
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100/100/115
電源
単相
減速比
120
質量(kg)
0.5
周波数(Hz)
50/60/60
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
電流(A)
0.043/0.046/0.053
コンデンサ容量(μF)
0.6
回転方向
モーターと逆方向
慣性モーメント(kg・m
2
)
40×10
-4
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
55×10
-7
トルク(N・m)
0.56/0.56/0.56
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
モーター部 片軸シャフト
回転速度(r/min)
0.5/0.6/0.6
保護方式
インピーダンスプロテクト
時間定格
連続