曜日別特売
EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268
EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268
EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268
EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268
EAL020G スムースフィットレバー ゴールド EAL020G EFFEX(エフェックス) 07475268

スムースフィットレバー ゴールド EAL020G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07475268品番EAL020G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL020G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16
カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL020

材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする