EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329
EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329
EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329
EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329
EAL026K スムースフィットレバー ブラック EAL026K EFFEX(エフェックス) 07475329

スムースフィットレバー ブラック EAL026K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07475329品番EAL026K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL026K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-16
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL026

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL026適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする