オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07475493
品番
BHI62EMT-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
種類
汎用モーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)
1.5/1.5/1.5/1.5
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
10
モーター取付角寸法(mm)
104
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500/1250/1500