オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07475545
品番
BHI62SMT-G2
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
種類
汎用モーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)
1.1/1.1/0.95/0.95
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500/1550/1600