オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
100
注文コード
07475554
品番
BHI62AMT-100RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
減速比
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
出力(kW)
0.2
種類
電磁ブレーキ付モーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)
3.1/3.3
電圧(V)
100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
47
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸