メイン画像

安全ゴーグル ”ウルトラソニック”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475785 品番9302290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。

トラスコ品番664-6420 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)185 高さ(mm)85 レンズ色クリア 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002 フレーム色グレー 加工【顔あたりソフト】○ 機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め コーティングsupravision excellence 色(バンド)ダークグレー×アースグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする