メイン画像
アイグネップ
アイグネップの バルブ
アイグネップの ボールバルブ
ボールコック 6310
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476065
品番
AGP-1002
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。
本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。
仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番
433-8534
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
-18〜+80
使用圧力(MPa)
2(20kgf/[[CM2]])
使用流体
空気、水(温水・冷水)、不活性ガス
接続口径D
Rp1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材