代表画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476458
品番
6234-080030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途
工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
トラスコ品番
850-5239
材質
炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した
幅(mm)
8
色
グレー
高さ(mm)
8
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
200
適合流体
工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ